Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver 240659 Kunststoffbox INFINITY (B x H x T) 560 x 270 x 390mm Grau 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X283152
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     240659
EAN/GTIN:
     3253921721302
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Die Infinity Box-Serie von Curver, 3x45L, ist die ideale modulare und multifunktionale Aufbewahrungslösung für Ihr Haus. Stellen Sie die Boxen zusammen, und kombinieren Sie sie, um eine Reihe von Gegenständen ordentlich aufzubewahren und den gesamten Inhalt dank des Deckels staubfrei zu halten. Aufgrund der bequemen Tragegriffe können Sie Ihre Bücher, Zeitschriften, Schuhe, Spielzeug, Badutensilien oder Papiere jetzt in jedem Raum Ihres Hauses aufbewahren. Aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt, ist diese Box leicht zu reinigen und sieht lange gut aus. Wenn der Kunststoff mit praktischer und einzigartiger glatter Oberfläche so gut aussieht, warum nicht einen Hauch von Skandinavien in Ihr Zuhause bringen?
Features:
Aufbewahrungsbox mit Deckel
Mit anderen INFINITY Boxen nest- und stapelbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
390 mm
Höhe:
270 mm
Breite:
560 mm
Volumen:
45 l
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kunststoffbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,12667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,16*
€ 69,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,67*
€ 60,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,96*
€ 59,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.