Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 501375 Le Mans LED-Einbauleuchte LED 6W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X265762
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501375
EAN/GTIN:
     4002940021387
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Das sehr flache LED-Downlight ist dank einer geringen Einbautiefe von nur 27 mm nahezu überall einsetzbar, auch bei schwierigen Einbauverhältnissen gerad bei Umrüstungen auf sparsam und langlebige LED-Technik. Das LED-Vorschaltgerät ist bereits in das Downlight integriert und muss nicht separat untergebracht werden. Der Stromanschluss erfolgt direkt an 230 V mit offenen Leitungsenden (Länge ca. 150 mm).
Der LED-Einbaustrahler ist mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern dimmbar. Zusätzlich lässt sich die Farbtemperatur vor der Montage per Schiebeschalter bequem und werkzeuglos einstellen (wahlweise warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß).
Die LED-Einbauleuchte gibt dank einem weiß/transparenten Diffusor ihr Licht gleichmäßig und nahezu blendfrei ab.
Dank Schutzart IP44 ist der LED-Einbaustrahler Le Mans von HEITRONIC auch in Feuchträumen oder in überdachten Außenbereichen einsetzbar.
• Farbtemperatur vor dem Einbau per Schalter komfortabel einstellbar (warmweiß mit 3000 K, neutralweiß mit 4000 K oder kaltweiß mit 6000 K)
• Gute Farbwiedergabe mit 80 Ra
• LED-Lebensdauer bis zu 35.000 Betriebsstunden
• Gehäuse aus robustem Kunststoff
• Nahezu blendfreies Licht dank weiß/transparentem Diffusor
• Staub- und spritzwassergeschützt (IP44)
• Einbautiefe nur 27 mm, das LED-Vorschaltgerät ist in das Leuchtengehäuse integriert)
• Gesamthöhe 32 mm (davon 5 mm Aufbauhöhe)
• Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittdimmern
• Betrieb direkt an 230 V, Anschluss über offene Leitungsenden (Länge ca. 150 mm)
• Rahmenfarbe: weiß
Features:
Sehr geringe Einbautiefe – nur 27 mm
Lchtfarbe vor der Montage per Schiebeschalter einstellbar (warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß)
Für Feuchträume geeignet, staub- und spritzwassergeschützt (IP44)
Lieferumfang:
LED-Downlight HEITRONIC Le Mans, rund
Montagematerial (Federklemmen)
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
32 mm
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
115 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
27 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Außen-Ø:
115 mm
Einbau-Ø:
100 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,11*
€ 8,11*
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 10,09*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 16,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 16,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.