| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X265102 Herst.-Nr.: 612630 EAN/GTIN: 8006540760215 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie Oral-B, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten verwendete Zahnbürstenmarke. Das elegante Handstück der elektrischen Zahnbürste Pro 3 hilft Ihnen so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt: Der Timer hilft, Ihre Zähne professionell 2 Minuten lang zu putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Während Sie einfach nur die Zahnbürste im Mund bewegen, erledigt der einzigartige runde Bürstenkopf von Oral-B den Rest. Er entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste und sorgt für gesünderes Zahnfleisch. Die Zahnbürste verfügt außerdem über eine 360°-Andruckkontrolle. Sie leuchtet rot auf und verringert die Putzgeschwindigkeit, wenn Sie zu fest putzen. Die Oral-B Pro 3 eignet sich hervorragend für alle, die auf eine elektrische Zahnbürste umsteigen möchten, um ihre Mundgesundheit zu verbessern. Features: Visueller 360°-Andruckkontrolle 3 Reinigungsmodi Integrierter 2-Minuten-Timer Lieferumfang: 2 Handstücke + Ladestation + Sensitive Clean Aufsteckbürste + CrossAction Aufsteckbürste + Anleitung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Technologie (Zahnbürsten): | Schallzahnbürste | Aufsteckbürsten: | 2 | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 53,20* | € 68,26* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 58,43* | € 76,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 61,68* | € 77,96* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 64,90334* | € 78,20334* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 66,31167* | € 79,91167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|