| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X255772 Herst.-Nr.: 43217 EAN/GTIN: 5702017424842 |
| |
|
| | |
| Dieses LEGO Disney and Pixar Up Carls Haus aus „Oben“ (43217) Set ist ein echter Hit für alle Fans des Films! Mit diesem baubaren Spielzeug können Kinder das kultige Haus aus ""Up"" von Disney nachbauen, komplett mit Ballons, den LEGO Minifiguren Carl Fredricksen und Russell sowie der Hundefigur Dug. Mit dem Modell können die Kinder verschiedene Räume des LEGO Haus Bausatzes erkunden, wie z. B. das Schlafzimmer, die Veranda und das Wohnzimmer mit Kamin, das mit vielen erkennbaren Filmdetails ausgestattet ist, die fantasievolle Spielfreunde begeistern werden. Bei diesem interaktiven Spielspaß geht es nicht nur um das Zusammensetzen von Bausteinen - mit dem Zubehör wie der Luftballonaufblasvorrichtung, der Eichhörnchenfigur, dem Wildnisforscher-Rucksack und dem Abenteuerbuch können junge Kreative ihre Lieblingsszenen aus dem Kinofilm nachspielen und sich stundenlang unterhalten. Es kann nicht nur zum Spielen oder kreativen Geschichtenerzählen verwendet werden, sondern ist auch ein echter Hingucker in jedem Kinderzimmer! Die magischen Abenteuer gehen auch nach dem Bau weiter - wenn du die LEGO Builder App herunterlädst, mit der du die 3D-Modelle zoomen und drehen kannst, kannst du die Sets speichern und deinen Fortschritt überwachen, wenn du wieder dort weitermachen willst, wo du aufgehört hast oder von vorne anfangen willst. Dieses Spielzeug-Haus aus „Oben“ Set zum 100. Geburtstag wird jeden Disney-Fan mit seinen vielen Details und dem herausfordernden Bauspaß begeistern. Das Haus ist 27 cm hoch, 15 cm breit und 11 cm tief. Enthält 598 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Carls Haus aus Oben | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 598 | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Disney, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,13* | € 43,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,51* | € 46,58* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,11* | € 49,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,30* | € 50,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,94* | € 70,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|