| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2632200-BP Herst.-Nr.: 43217 EAN/GTIN: 5702017424842 |
| |
|
| | |
| 43217 LEGO® DISNEY Carls Haus aus Oben
LEGO® DISNEY 43217 Carls Haus aus Oben
Dieses LEGO Disney and Pixar Up Carls Haus aus „Oben“ (43217) Set ist ein echter Hit für alle Fans des Films! Mit diesem baubaren Spielzeug können Kinder das kultige Haus aus ""Up"" von Disney nachbauen, komplett mit Ballons, den LEGO Minifiguren Carl Fredricksen und Russell sowie der Hundefigur Dug. Mit dem Modell können die Kinder verschiedene Räume des LEGO Haus Bausatzes erkunden, wie z. B. das Schlafzimmer, die Veranda und das Wohnzimmer mit Kamin, das mit vielen erkennbaren Filmdetails ausgestattet ist, die fantasievolle Spielfreunde begeistern werden. Bei diesem interaktiven Spielspaß geht es nicht nur um das Zusammensetzen von Bausteinen - mit dem Zubehör wie der Luftballonaufblasvorrichtung, der Eichhörnchenfigur, dem Wildnisforscher-Rucksack und dem Abenteuerbuch können junge Kreative ihre Lieblingsszenen aus dem Kinofilm nachspielen und sich stundenlang unterhalten. Es kann nicht nur zum Spielen oder kreativen Geschichtenerzählen verwendet werden, sondern ist auch ein echter Hingucker in jedem Kinderzimmer! Die magischen Abenteuer gehen auch nach dem Bau weiter - wenn du die LEGO Builder App herunterlädst, mit der du die 3D-Modelle zoomen und drehen kannst, kannst du die Sets speichern und deinen Fortschritt überwachen, wenn du wieder dort weitermachen willst, wo du aufgehört hast oder von vorne anfangen willst. Dieses Spielzeug-Haus aus „Oben“ Set zum 100. Geburtstag wird jeden Disney-Fan mit seinen vielen Details und dem herausfordernden Bauspaß begeistern. Das Haus ist 27 cm hoch, 15 cm breit und 11 cm tief. Enthält 598 Teile.
Ausstattung: Dieses baubare LEGO Disney and Pixar Spielzeug zeigt das kultige Haus aus ""Oben"" mit Ballons, Carl Fredricksen und Russell LEGO Minifiguren sowie Dug LEGO Hundefigur Das Teilmodell des Oben-Hauses enthält einen Schornstein, ein Schlafzimmer, eine Veranda und ein Wohnzimmer mit Kamin sowie viele erkennbare Filmdetails zum Entdecken Mit Zubehör wie dem Ballonaufblasgerät, der Spielzeug Eichhörnchenfigur, dem Wildnisforscher-Rucksack und dem Abenteuerbuch können Fans ihre Lieblingsszenen aus dem Disney Film nacherleben Dieses LEGO Disney and Pixar Modellbau-Set ist wie geschaffen für endlose Spielstunden oder als farbenfroher Blickfang im Kinderzimmer (oder im Zimmer der Erwachsenen!) Die LEGO Builder App führt die Kinder auf ein eigenes Abenteuer, mit Werkzeugen zum Zoomen und Drehen von 3D-Modellen, zum Speichern von Sets und zum Überwachen des Baufortschritts Kinder und Fans werden diesen LEGO Disney Haus -Spielzeug-Bausatz zum 100. Geburtstag von Disney als besonderes Geschenk mit seinen vielen Details und dem herausfordernden Bauspaß schätzen
Technische Daten: Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Carls Haus aus Oben · LEGO Teile: 598 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Disney | LEGO Teile: | 598 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Carls Haus aus Oben | Altersklasse: | ab 9 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Disney, 43217, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,00* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,57* | € 46,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,12* | € 49,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,48* | € 49,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,79* | € 64,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|