Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Orange Rund 5mm 25000 mcd 15° 30mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X240272
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10551720
EAN/GTIN:
     4064161238388
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Features:
Für Werbeflächen
Für Gartenbauzwecke
Für Beauty-Produkte
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
orange
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
25000 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Wellenlänge:
605 nm
Herstellerfarbe:
Orange
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1674
3
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,34*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.