Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X236512 Herst.-Nr.: 93901 EAN/GTIN: 4000870939017 |
| |
|
| | |
| Features: Leistung= 18 W Lichtstrom Gesamt= 470 lm
Weitere Informationen: | | Leistung: | 18 W | Farbe: | grau | Durchmesser: | 78 mm | Einbautiefe: | 45 mm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 470 lm | Außen-Ø: | 78 mm | Einbau-Ø: | 68 mm | Set: | 3er Set | Herstellerfarbe: | Aluminium (gebürstet) | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Lichtstrom Gesamt: | 470 lm | Produkt-Art: | LED-Bad-Einbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44, Paulmann, Badleuchten, Badlampen, Badezimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 70,17* | € 70,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,74* | € 71,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,43* | € 71,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,97* | € 71,94* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,80* | € 72,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|