Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 500-12D SE Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - 500°C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X225332
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13166275
EAN/GTIN:
     4064161234243
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Robustes und praktisches Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff zur berührungslosen Messung von Temperaturen zwischen -50 °C und 500 °C
Vielfältig einsetzbar - egal ob, Zuhause, in der Freizeit oder im Beruf. Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos die Oberflächentemperaturen von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern, schwer zugänglichen oder gefährlich heißen Objekten. Durch den weiten Messbereich und die hohe Auflösung ist ein sehr breites Anwendungsspektrum möglich. Zuhause lassen sich Isolationsprobleme durch Temperaturunterschiede an Außenwänden, Türen und Fenstern ermitteln. Aber auch in Hobby und Beruf sind die Einsatzmöglichkeiten Ihres Infrarot-Thermometers scheinbar grenzenlos (z.B. Temperatur der Elektroinstallation prüfen, Heizungen prüfen, Überwachung der Lebensmittelsicherheit usw.). Außerdem eignen sich IR-Thermometer ausgezeichnet für die Prüfung mehrerer Messstellen von einem Stanpunkt aus, das spart Zeit und Geld.

Einstellbarer Emissionsgrad
Dank dem einstellbaren Emissionsgrad ist das VOLTCRAFT IR 500-12 D IR-Thermometer für Temperaturmessung verschiedenster Oberflächen geeignet, egal ob dunkles Mauerwerk oder glänzende Metallteile.

Viele Zusatzfunktionen integriert
Der Min-/Max-Speicher informiert Sie im Anschluss über die gemessenen Grenzwerte. Durch die kurze Ansprechzeit können Spotmessungen zügig durchgeführt werden und die Messwerte anschließend mit der Data-Hold-Funktion im LCD-Display fixiert werden.
Features:
Mit Dual-Laser
Optik 12:1
-50 - 500 °C
Ansprechzeit 500 ms
Einstellbarer Emissionsgrad 0.1 - 1.0
Lieferumfang:
IR-Thermometer
9 V-Blockbatterie
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
169 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
93 mm
Gewicht:
163 g
Emissions-Grad:
0.1 ~ 1.0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
500 ms
Max. Temperatur:
500 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, voltcraft ir thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, VOLTCRAFT, IR 500-12D SE, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 28,28*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 28,29*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 28,83*
€ 3,50*
ab € 45,56*
€ 59,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.