Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT60-12VFG-UN LED-Treiber Konstantspannung 60W 0 - 5A 12.0 V/DC Möbelzulassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X187941
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT60-12VFG-UN
EAN/GTIN:
     4021087039116
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
Mit der Aufnahme der SLT-Serie an superflachen LED-Netzteilen von SELF Electronics bieten wir eine Lösung für LED-Applikationen, die eine kompakte Bauform erfordern. Die Netzteile der Serien SLT6- bis SLT100-VFG und SLT6- bis SLT20-IFG wurden speziell für moderne LED-Beleuchtungsanwendungen im Indoor-Bereich entwickelt. Das besonders flache Profil von 14 bis 16,7mm Bauhöhe ermöglicht eine einfache Installation, etwa in beengten Bauräumen sowie in und hinter Schränken. Die Netzteile eignen sich für die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften (MM-Zeichen) und können als unabhängige Betriebsgeräte auch außerhalb von Leuchten verwendet werden. Der Ausgang ist SELV-konform und das Netzteil ist gegen Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung geschützt. Nach Behebung einer Fehlerursache wird ein automatischer Neustart durchgeführt. Die Netzteile erfüllen die relevanten EMV- und Sicherheitsstandards und weisen eine Betriebserwartung von bis zu 50.000 Stunden auf.
Features:
unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
16.00 mm
Farbe:
grau + blau
Breite:
29.80 mm
Betriebsstrom:
700 mA
Gewicht:
162.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (min.):
0 W
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Leistung (max.):
60 W
Ausgangsspannung (min.):
12.0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12.0 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Self Electronics, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,19*
€ 46,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 46,85*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,59*
€ 54,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.