Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ARD-CNC-Kit1 Motortreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X186601
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD-CNC-Kit1
EAN/GTIN:
     4250236815961
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Mit diesem CNC Controllerboard steigen Sie zusammen mit dem Arduino UNO in die Welt des CNC ein.
Features:
Abnehmbare A4988 Motortreiber
GRBL 0,8 kompatibel
Ansteuerung von bis zu 4 Achsen
Reset Button
Schraubklemmen für Versorgungsspannung
Eingangsspannung 12 bis 36 Volt
Lieferumfang:
Controllerboard · 4x Motortreiber.
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
68 mm
Breite:
53 mm
Typ:
Controllerboard CNC
Passend für:
Arduino UNO
Betriebsspannung max.:
36 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Spannungseingang max.:
36 V
Spannungseingang min.:
12 V
Produkt-Art:
Motortreiber
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, cnc, a4988
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 16,93*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 16,94*
€ 3,50*
ab € 36,84*
€ 49,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.