Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFC14622 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/AC, 12 V/DC 226 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180671
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFC14622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33.50 mm
Farbe:
weiß
Betriebsstrom:
13 mA
Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
13 mm
Betriebsspannung max.:
14 + 14 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/DC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
14 mm
Betriebsspannung:
12 + 12 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
226 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 14, 14 V/AC, V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.