Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWTH8404 LED-Signalleuchte Rot BX8,4d 24 V/AC, 24 V/DC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180321
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTH8404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
Sockel BX8,4d
LED-Signalleuchte
Speziell für den Einsatz als Tacholampe oder Dashboard-Anzeige geeignete Multi-Look® LED Lampe mit Sockel BX8.4d. Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Wechselbar von der Leiterplatten-Rückseite. Schock- und vibrationsfest.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 mW
Länge:
15.50 mm
Farbe:
rot
Sockel:
BX8,4d
Typ:
MWTH8404
Betriebsstrom:
12 mA
Durchmesser:
12.40 mm
Lebensdauer:
60000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/DC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/AC, V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 02050005237053, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 8,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 8,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.