Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 10.3014.02 Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X17471
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     10.3014.02
EAN/GTIN:
     4009816016652
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Kunststoffgehäuse
Gefrierschrank-Thermometer
Dieses Thermometer zeigt die Minima und Maxima der Temperatur an.
Features:
Mit Drucktaste
Quecksilberfrei
Für Innen
Lieferumfang:
Wand-Thermometer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
232 mm
Länge:
32 mm
Breite:
80 mm
Innentemperatur:
-10 - +50 °C
Montageart:
Wand
Funktionen:
Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Weiß
Gewicht (Station):
90 g
Produkt-Art:
Thermometer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,02*
1 Tag
108
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,16*
€ 7,09*
1 Tag
76
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,20*
€ 7,11*
3 Tage
81
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,11*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1039
ab € 8,70*
Ähnlich
TFA
ab € 8,31*
Ähnlich
TFA
30.1017.10
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.