Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite WF-10 WLAN-Streamer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X152821
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     WF-10
EAN/GTIN:
     4712805475544
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung
Der WF-10 WLAN Streamer ermöglicht die kabellose Verwendung von Dino-Lite USB-Modellen in Verbindung mit einem IOS oder Andriod Gerät und der App auf jedem Smartphone, Tablet und Computer. Der WLAN-Streamer ist ideal für Präsentationen und Arbeiten auf dem Platz. Streamen Sie mit dem Dino-Lite auf mehrere Geräte. Der WF-10 hat einen austauschbaren Akku und kann überall verwendet werden, um ein WLAN-Signal zu schaffen.
Features:
Geeignet für alle Android und IOS Geräte
Dank austauschbarem Akku überall nutzbar
Lieferumfang:
WLAN-Streamer WF-10 + 1880mAh Li-Ion Akku + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
55 mm
Breite:
121 mm
Gewicht:
112 g
Produkt-Art:
WLAN-Streamer
Weitere Suchbegriffe: funk videoübertragung, Dino Lite, 888-3018
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 253,41*
€ 299,81*
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 299,82*
Frei Haus
ab € 299,92*
€ 346,36*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,18*
€ 358,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
AM4815ZT
ab € 644,55*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T5
ab € 305,82*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T-FV2W
ab € 398,03*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T
ab € 272,22*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113ZT
ab € 335,79*
Zubehör
Dino-Lite
AM4515ZT
ab € 612,89*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113TL
ab € 305,11*
Zubehör
Dino-Lite
AM4115ZTW
ab € 598,91*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT4
ab € 707,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.