| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X152161 Herst.-Nr.: M12102 EAN/GTIN: 7640144717377 |
| |
|
| | |
| Diese Standlupe wurde für eine Vielzahl an Anwendungen konzipiert. Sie wird beispielweise von Uhrenmachern oder Juwelieren verwendet, findet aber auch in der Elektro-Industrie seine Verwendung. Diese Lupe ist für das Erkennen und Positionieren von Kleinteilen unerlässlich. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 g | Lupen-Besonderheiten: | mit Messskala | Linsen-Ø: | 19 mm | Vergrößerungsfaktor: | 10 x | Produkt-Art: | Handlupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 10 fach, lupe, ideal tek lupe, Ideal Tek, lesehilfe, lesehilfen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,13* | € 55,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,20* | € 55,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,21* | € 55,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,38* | € 61,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,45* | € 68,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|