Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SFEU086225 LED-Signalleuchte Kaltweiß 12 V/AC, 12 V/DC 3680 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X147981
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SFEU086225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
Bei AC-Betrieb halbieren sich Stromaufnahme und Leistung.
Weitere Informationen:
Länge:
38.04 mm
Farbe:
weiß
Betriebsstrom:
15 mA
Schutzart:
IP67 (Front)
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
7 mm
Kopf-Höhe:
0.80 mm
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
12 + 12 V/DC
Lichtstärke I(V):
3680 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Gehäusefarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, 02050005253688, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 9,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.