Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4941102 Lötspitze abgeschrägt 45° Spitzen-Größe 2mm Spitzen-Länge 17mm Inhalt 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X147211
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4941102
EAN/GTIN:
     4053199522033
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze bleistiftform
Diese Toolcraft Lötspitze in Bleistiftform ist für diverse Lötstationen von Toolcraft geeignet.
Die um 45° abgeschrägte Lötspitze mit einer Größe von 2 mm und einer Länge von 17 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt.
Features:
Abgeschrägte Lötspitze 45°
Spitzen-Größe:2 mm
Spitzen-Länge:17 mm
Lieferumfang:
1 x Lötspitze
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen
Typ:
TO-4941102
Spitzenform:
abgeschrägt 45°
Spitzen-Länge:
17 mm
Spitzen-Größe:
2 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, lötspitzen, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.