Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 6-1676123-3 Leistungs-Widerstand 330Ω 0.05% Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X131782
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1676123-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Through-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 330R
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
6-1676123-3
Engineering Part No:
ROX05SJ330R
Engineering Series Name:
Power Resistorsfor PCB
Engineering Series No:
IND Devices
Widerstand:
330 Ω
Toleranz ±:
0.05 %
Verpackungsart:
Box
Produkt-Art:
Leistungs-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TE Connectivity, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,037*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0423*
1 Tag
15068
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0546*
1 Tag
1169
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,1447*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0243*
€ 0,1753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,044
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,0434
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.