Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1870343
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX05SJ330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstand = 330Ω
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
330Ω
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1870343, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX05SJ330R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0367*
2 Tage
15068
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0547*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,07*
2 Tage
1169
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,1615*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0243*
€ 0,1756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,0437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,028
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 183,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.