Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT3-350IS-1 LED-Treiber Konstantstrom 3.15W 350mA 3.0 - 9.0 V/DC Möbelzulassu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X130611
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT3-350IS-1
EAN/GTIN:
     4021087039444
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Mit den 3W-Konstantstromnetzteilen SLT3-350IS-1 und SLT3-700IS-1 bietet Self Electronics äußerst kompakte Produkte in seinem Programm. Sie wurden speziell für IP20 Innenanwendungen konzipiert bei denen auf kleinstem Raum eine maximale Leistung erzielt werden muss. Zusätzlich bietet die Serie Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerbedingung erfolgt ein automatischer Neustart. Die Netzteile erfüllen alle relevanten EMV- und Sicherheitsnormen. Sie liefern Ausgangsströme von 350 und 700mA, verfügen über einen Selv-Ausgang sowie eine Betriebserwartung von 30.000 Stunden bei 80°C Tc. Eine schnelle Montage ermöglicht der Litzenanschluss, auch die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften ist dank MM-Zeichen erlaubt.
Features:
unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Farbe:
weiß
Breite:
30.00 mm
Betriebsstrom:
50 mA
Gewicht:
30.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (min.):
1.5 W
Ausführung:
Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
350 mA
Leistung (max.):
3.15 W
Ausgangsspannung (min.):
3.0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
350 mA
Ausgangsspannung (max.):
9.0 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Self Electronics, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 11,60*
1 Tag
147
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 14,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.