Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netter Vibration Arbeitszeit-Pausensteuerung AP117 87414610 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X119351
Hersteller:
     Netter Vibration
Herst.-Nr.:
     87414610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netter Vibration
AP117
Druckluftkupplung
Einsatzgebiete
Die elektronische Arbeitszeit-Pausensteuerung AP 117 wird zur Steuerung von pneumatischen und elektrischen Vibratoren eingesetzt.
Vorteile des temporären Einsatzes von Vibratoren sind die Senkung des Geräuschpegels und die Energieeinsparung.

Aufbau und Funktionsweise
Die elektronische Arbeitszeit-Pausensteuerung steuert Magnetventile bzw. Motorschütze in frei wählbaren Intervallen. Der Ablauf beginnt mit der Arbeitszeit, die von 1 s bis 99 h einstellbar ist. Während dieser Zeit liegt die Versorgungsspannung vom anzusteuernden Verbraucher an. Nach Beendigung der Arbeitszeit läuft die Pausenzeit 1 s bis 99 h ab, dann wieder die Arbeitszeit usw. Außerdem bietet die AP 117 einen Intervallbetrieb, in dem die Arbeitszeit in Taktarbeitszeiten (Impulse) und Taktpausenzeiten mit einer einstellbaren Dauer von je 0 bis 59 s eingeteilt werden kann. Am Display ist die ablaufende Zeit ersichtlich. Die AP 117 ist einzeln oder im Schaltschrank integriert einsetzbar.
Features:
Einstellung sekundengenau
Staub- und spritzwassergeschützt
Zur Ansteuerung von elektrischen und pneumatischen Vibratoren
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
87414610
Material:
Polycarbonat
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Arbeitszeit-Pausensteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,33*
€ 587,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,88*
€ 575,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,35*
€ 494,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.