Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X110921 Herst.-Nr.: 2608577022 EAN/GTIN: 3165140858120 |
| |
|
| | |
| Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. Die kurze Zentrierspitze des Präzisionsbohrers hat zwei Hauptschnittkanten und eine Peripherschnittkante (zahnförmig) für exakte Ergebnisse. Durch die großen spänefreien Zonen, die einen optimierten Späneabtransport ermöglichen, wird die Schnellbohrpräzision des Bohrers weiter unterstützt. Er ermöglicht ein glattes, splitterfreies Bohren von Blindlöchern sowie das Bohren an Kanten und Schrägen, z. B. für die Befestigung von Scharnieren, das Dübeln oder Entfernen von Astlöchern. Für das Bohren in Weich- oder Hartholz, Furnierholz und nicht laminierte Spanplatte. Er ist für alle Bohrer (Bohrschrauber, Standbohrmaschinen) mit 10-mm-Spannfutter geeignet. Der 3-seitige Schaft des Forstnerbohrers verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Er ist gemäß DIN 7483G hergestellt, mit einer Schneidenhärte von mindestens 50 HRC. Durchmesser mm: 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0, Gesamtlänge mm: 90, Schaftdurchmesser mm: 8; 10 Lieferumfang: Durchmesser mm: 15,0 · 20,0 · 25,0 · 30,0 · 35,0 Gesamtlänge mm: 90 Schaftdurchmesser mm: 8 · 10 Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Forstnerbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Astlochbohrer, Forstner-Bohrer, Forstnerbohrer, Forstnerbohrer-Satz, Forstnerbohrer-Set, Forstnerbohrersatz, Forstnerbohrerset, Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, forstnerbohrer-satz bosch, forstnerbohrer satz, 03165140858120, Bosch Accessories, Scharnierlochbohrer |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 22 | | Frei Haus | ab € 50,09* | € 53,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,52* | € 55,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,52* | € 55,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,60* | € 55,59* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 49,39* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|