Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X088641 Herst.-Nr.: 7372I-3-80 EAN/GTIN: 7314151341602 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Schraubendreher für Schlitzschrauben. Griff: konischer, schlanker Kunststoffgriff. Schlagfest. Klinge: hochwertiger Qualitätsstahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Klinge bis zur Spitze kunststoffummantelt. ISO 2380-1A. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Klingendicke: | 0.5 mm | Griff-Ø: | 13 mm | Grifflänge: | 80 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Bahco, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,54* | € 12,39* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,22* | € 12,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,68* | € 12,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|