Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9029 C Rollgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X088021
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9029 C
EAN/GTIN:
     7314153010629
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
bahco 170mm rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Spezieller Rollgabelschlüssel mit extragroßer Öffnungsweite. ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333. Hochleistungs-Stahllegierung. Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material. Skala in mm zur Voreinstellung und genauen Messung. Die Backe fällt auch bei maximaler Öffnung nicht heraus. 40% größere Öffnungsweite als bei herkömmlichen Rollgabelschlüsseln und geringeres Gewicht bei passender Grifflänge. Kopf vereint Schlankheit für guten Zugang mit hoher Belastbarkeit. Ideal für Klempner und andere Handwerker, die ihre Werkzeuge mit sich tragen. Linksdrehende Schraube. Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, Bahco, 482-2359, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 30,18*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,91*
€ 30,21*
1
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 30,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,27*
€ 30,77*
1 Tag
26
1
€ 5,50*
ab € 25,84*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,79*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,93*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 25,03*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,67*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,81*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 7,71*
Ähnlich
RS Pro
5416573
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.