Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ergo Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X083711
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8904
EAN/GTIN:
     7314153010957
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Sechsrund-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
197 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Größe:
T 4
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 4, schraubendreher torx, bahco belzer schraubendreher torx, Bahco, Ergo, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 8,87*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 9,07*
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 9,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,49*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.