Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) TR 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X081621
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7908
EAN/GTIN:
     7314153010971
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Sechsrund-Schrauben mit und ohne Stift. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
197 mm
Größe:
TR 8
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 14,45*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 14,51*
3 Tage
4
€ 3,79*
ab € 10,48*
€ 14,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7910
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.