Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081001 Herst.-Nr.: BE-8801 EAN/GTIN: 7314151838744 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Pozidriv-Schrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764. Weitere Informationen: | | Länge: | 83 mm | Größe: | PZ 1 | Griff-Ø: | 36 mm | Grifflänge: | 58 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1 bahco, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Bahco, 264-2662, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,81* | € 8,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,63* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,78* | € 9,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 9,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,35* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|