Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9049044 Druckluft-Sicherheitsventil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X069851
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9049044
EAN/GTIN:
     4260405385423
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 11 bar
sicherheitsventil
Das Sicherheitsventil ist für die Überdruckkontrolle bei Druckluftbehältern zuständig. Sie dient zur Absicherung von Druckbehältern und Drucksystemen wenn der maximale zulässige Druck überschritten wird. Es ist für Druckluftbehälter und Systeme bis 11 Bar geeignet.

Merkmale:

Kompressor Sicherheitsventil 3/4 Zoll AG
für Kompressor bis 11 Bar
Material: Messing
frei abblasend
Abblasluft (L/Min): 17767
Features:
Für viele Kompressoren passend
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
65 mm
Gewicht:
267
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Anschluss:
G 3/4
Produkt-Art:
Druckluft-Sicherheitsventil
Weitere Suchbegriffe: Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,15*
€ 40,79*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 40,81*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 63,49*
€ 78,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.