| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X069491 Herst.-Nr.: 2010209 EAN/GTIN: 8011275031578 |
| |
|
| | |
| Merkmale: · Öler zum Benebeln der Druckluft mit Druckluftwerkzeug- Öl · Die Ölmenge kann über ein Nadelventil fein eingestellt werden · Die Befüllung des Ölers kann direkt über das Glas oder eine Einfüllschraube vorgenommen werden · Anschlussgewinde beidseitig ¼“ IG · Max. Druck 12 bar Features: Zur Pflege der Druckluftwerkzeuge Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Gewicht: | 0.25 kg | Besonderheiten: | justierbar | Innengewinde: | 1/4" | Produkt-Art: | Druckluft-Nebelöler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,41* | € 34,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 34,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,76* | € 51,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,48* | € 61,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,99* | € 102,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|