Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00430345 Brückengleichrichter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X068251
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430345
EAN/GTIN:
     4021553087276
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Sortierkasten
Standard Brückengleichrichter/Dioden im praktischen Sortiment vereint: die gängigsten Ausführungen von Halbleiterdioden 1N5408, 1N4148 und 1N4007. Die Diode ist das Grundbauelement in der Halbleitertechnik. Das Bauteil besitzt eine Ringmarkierungauf der Kathodenseite. Dadurch kann man die Anschlüsse voneinander unterscheiden. Eine Diode wirkt elektronisch gesehen wie ein Ventil und lässt Strom nur in eine Richtung passieren.
Features:
Die gängigsten Dioden im Set:1N5408, 1N4148, 1N4007
Inhalt: 100 Teile
Lieferumfang:
Blisterbox · je 20x Dioden: 1N5408 (Betriebsstrom max. 3 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 700 V) · je 40x Dioden: 1N4148 (Betriebsstrom max. 0,3 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 75 V)· je 40x Dioden: 1N4007 (Betriebsstrom max.1 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 700 V).
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
00430345
Hersteller:
Barthelme
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 13,08*
1 Tag
106
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,10*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 28,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.