| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065931 Herst.-Nr.: 2005016Z EAN/GTIN: 4260135774344 |
| |
|
| | |
| Stecknippel 3/8 " Innengewinde
· Für jeden Kompressor geeignet · Hochwertige Messingqualität · Universell passend · Mit 3/8 " Innengewinde Features: Für jeden Kompressor geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 52 mm | Gewicht: | 0.1 kg | Anschluss: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Stecknippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung 3/8", schnellkupplung, aerotec schnellkupplung, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,47* | € 3,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,98* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|