Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9049104 Druckluft-Sicherheitsventil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X065791
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9049104
EAN/GTIN:
     4260479712620
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 15 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil / Überdruckventil für Kompressoren

Merkmale:

Gewinde: 3/8 Zoll AG
Bis max. 15 bar
Mit Sicherungsstift
Features:
Für viele Kompressoren passend
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
20 mm
Gewicht:
85
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Anschluss:
G 3/8
Produkt-Art:
Druckluft-Sicherheitsventil
Weitere Suchbegriffe: Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 32,07*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 32,08*
€ 3,50*
ab € 39,19*
€ 49,87*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 48,47*
€ 61,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.