Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4101064 Druckluft-Sicherheitsventil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X065771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4101064
EAN/GTIN:
     4260287616219
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
überdruckventil 10bar g1/4
sicherheitsventil 10 bar
Universelles Sicherheitsventil 1/4 Zoll 10 bar.
Features:
Überdruckventil für Kompressor

Merkmale:

Druck max: 10 bar
Gewinde 1/4 Zoll AG
Mit Sicherrungsstift
Inkl. TÜV-Zertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
10 mm
Gewicht:
34
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Anschluss:
G 1/4
Produkt-Art:
Druckluft-Sicherheitsventil
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.