| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065611 Herst.-Nr.: 2010086 EAN/GTIN: 4260135776041 |
| |
|
| | |
| Merkmale: · Aerotec Feinstfilter zum Abscheiden von Ölen bis 0,003 mg/m³ · Für geruchs- und geschmacksneutrale Luft · Mit Aktivkohlefilter · Zur Installation nach dem Feinfilter · Klasse 1 ISO 8573-1
Technische Daten: · Modell: AKF 3400 · Volumenstrom (L/min): 3400 · Druck (max.-bar): 16 · Anschluss: 3/4 ‘‘ IG beidseitig · Maße (mm): 120 x 360 hoch Features: Klasse 1 ISO 8573-1 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 0.8 kg | Innengewinde: | 1/4" | Produkt-Art: | Druckluft-Aktivkohlefilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Feinstfilter, Installationsfilter-Einsatz, druckluftfilter 3/4", feinstfilter, druckluftfilter aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| |