| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065471 Herst.-Nr.: 2010082 EAN/GTIN: 4260135776003 |
| |
|
| | |
| Merkmale: · Aerotec Feinstfilter zum Abscheiden von Ölen bis 0,003 mg/m³ · Für geruchs- und geschmacksneutrale Luft · Mit Aktivkohlefilter · Zur Installation nach dem Feinfilter · Klasse 1 ISO 8573-1
Technische Daten: · Modell: AKF 560 · Volumenstrom (L/min): 500 · Druck (max.-bar): 16 · Anschluss: 1/4 ‘‘ IG beidseitig · Maße (mm): 100 x 220 hoch Features: Klasse 1 ISO 8573-1 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 0.8 kg | Innengewinde: | 1/4" | Produkt-Art: | Druckluft-Aktivkohlefilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Feinstfilter, Installationsfilter-Einsatz, druckluftfilter 1/4", feinstfilter, druckluftfilter aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| |