Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CrossTools CPG 3000 INV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230V 28kg 2600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X059791
Hersteller:
     CrossTools
Herst.-Nr.:
     68038
EAN/GTIN:
     4011458680382
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Der CPG 3000 INV von CrossTools ist ein kraftvoller Inverter Stromerzeuger mit 2600 Watt Dauerleistung. Ausgestattet ist der Stromerzeuger mit 2 x 230V und 2 x 12V Anschluss (Zigarettenanzünder) und einem bersichtlichem LCD-Display zur Anzeige der
aktuellen Betriebsparameter. Der CPG 3000 zeichnet sich durch seine Inverter-Technology aus.Der luftgekühlte 4 Takt Einzylindermotor ist das ideale Gerät für den Garten, Camping oder die Baustelle. Mit seinem 7 Liter Tank hat der Stromerzeuger CPG 3000 INV eine lange Betriebsdauer. Der Generator verfügt über eine Ölmangelsicherung.
Features:
Kraftvoller Inverter Stromerzeuger
2600 W Dauerleistung
Luftgekühlter 4-Takt-Einzylindermotor
Lieferumfang:
Stromerzeuger CPG 3000 INV + 12 Volt Polklemmenkabel + Zündkerze A7RTC + Ölstutzen + Öleinfüllkanne + Zündkerzenschlüssel, Schraubendreher + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Gewicht:
28 kg
Steckdosen:
2
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Motor-Drehzahl:
5000 U/min
Leistung (Details):
2800 W max.
Treibstoff:
Normal-Benzin
Motorleistung:
5.30 PS
Tankinhalt:
7 l
Motortyp:
4-Takt
Dauerleistung:
2600 W
Motor-Typ:
luftgekühlt, 4 T, 1 Zylinder
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: seilzug notstromaggregat, notstromaggregat, stromaggregat 230v, CrossTools, CPG 3000 INV, Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 728,00*
€ 833,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 686,43*
€ 833,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,55*
€ 991,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,74*
€ 929,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,47*
€ 881,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,50*
€ 847,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,43*
€ 816,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.