Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X059531 Herst.-Nr.: HS20LN8A EAN/GTIN: 4039868007032 |
| |
|
| | |
| Die Infinity CRplus Two in One #2 unterscheidet sich zur Infinity CRplus 0,2 durch einen zusätzlich mitgelieferten Farbbecher, einer Düse und einer Distance Cap. Die Infinity CRplus verfügt über eine Dreifach-Beschichtung aus Kupfer, Nickel und hochglänzender Außen-Verchromung. Sie präsentiert sich damit nicht nur in besonders hochwertiger Optik, sondern eignet sich insbesondere für Nickel-Allergiker sowie jene Anwender, die aufgrund von Handschweiß mit der Oxidation („Anlaufen“) von Nickelwerkstoffen Probleme haben. Der Quick Fix ermöglicht durch gravierte Werteskala eine noch genauere Farbmengenregulierung. Eine innovative Longlife-Nadeldichtung sowie PTFE-Dichtungen an der Becherverschraubung und am Ventil sorgen außerdem für sicheren Schutz vor unerwünschtem Luft- und Farbaustritt – auch bei der Anwendung von lösungsmittelhaltigen Lacken. Mit der Distance Cap besteht die Möglichkeit feinste gleichmäßige Linien zu ziehen. Als Hilfsmittel zur geraden Führung kann ein Lineal, sowie vorgefertigte Schablonen benutzt werden.
Harder und Steenbeck Spritzapparate sind dank ihrer Lösemittelfestigkeit optimal für die hochfein pigmentierten Elita „Life Colours“ Farbenserie geeignet. Elita „Life Colours“ lassen sich mit den kleinsten Düsen verarbeiten. Durch die hohe Präzision der Spritzapparate erhält man hervorragende Ergebnisse. Feine Linien und punktgenaues Arbeiten sind kein Problem. Bei einem Farbwechsel mit Elita „Life Colours“ muss die Airbrush nicht zerlegt und mechanisch gereinigt werden, dies schont Nadel und Düse. Features: Quick Fix Farbmengenregulierung 0,2 mm 0,4 mm Düsensatz 2 +5 ml Farbbecher inkl. Lieferumfang: Airbrushpistole · 0,2 + 0,4 mm Düsensatz · 2 +5 ml Farbbecher · Anleitung. Weitere Informationen: | | Behälter-Inhalt: | 2 + 5 ml | Typ: | Infinity CRplus Two in One #2 | Düsen-Ø: | 0,2 + 0,4 mm | Farbmengeneinstellung: | Innenliegend | Regelungsart: | Double Action | Produkt-Art: | Airbrush-Pistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: airbrush schablone, Harder & Steenbeck, Infinity CRplus Two in One #2 |
| | |
| |