Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 18650 US-PFOSTEN 893 Stützpfosten Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X050421
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     18650
EAN/GTIN:
     4003482186503
Suchbegriffe:
Burg Wächter
US-PFOSTEN 893
Diebstahlsicherung
Safe
Der BURG-WÄCHTER Stützpfosten 893 S ist passend zu den US-Mailboxen 891 und 892 von BURG-WÄCHTER.
Features:
Hochwertiger Stahl
In elegantem Schwarz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Stützpfosten, inkl. Befestigungsmaterial
Hinweise:
Briefkasten nicht im Lieferumfang enthalten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
1500 mm
Innenmaß Breite:
30 mm
Material:
Stahl
Innenmaß (B x H x T):
30 x 1500 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stützpfosten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 30,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 30,89*
€ 4,90*
ab € 24,98*
€ 34,15*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,2709*
€ 35,5909*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
18610
ab € 30,88*
Sonstiges
Burg-Wächter
18620
ab € 31,30*
Sonstiges
Burg-Wächter
18630
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.