Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X042631 Herst.-Nr.: C-CE-816-2 EAN/GTIN: 4057989356761 |
| |
|
| | |
| Dieser ESD-sichere Behälter hat einen durchschnittlichen Oberflächenwiderstand von 1011 Ω/m² und leitet eine statische Aufladung von +5000 V in weniger als zwei Sekunden bei 40 % relativer Luftfeuchtigkeit ab. Durch die besondere Zusammensetzung reagiert der Behälter nicht mit Lösungen wie Trichlorethan oder Alkohol. Der pH-Wert der getesteten Wasserlösung vor und nach einem siebentägigen Testzeitraum war jeweils der gleiche. Desweiteren konnten keine Farb- oder Materialänderungen festgestellt werden. Hinweise: Ohne Inhalt. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | RoHS-konform: | Ja | Ausführung: | antistatisch | Füllmenge: | 500 ml | Typ: | C-CE-816-2 | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Blau | Oberfl.-Widerstand: | 10<sup>11</sup> Ω | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Sprühflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 0,5 l, handsprüher, bjz handsprüher, BJZ, esd schutz, epa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,18* | € 31,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,65* | € 31,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,36* | € 61,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|