| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X040471 Herst.-Nr.: RV16AF-41-15R1-B1K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 1 kΩ linear Lieferumfang: RV16AF-41-15R1-B1K.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt + Rund | Typ: | RV16AF41B1KM | Achs-Länge: | 15 mm | Temperaturbereich: | 10 - 70 °C | Widerstand: | 1 kΩ | Belastbarkeit: | 0.2 W | Anschluss: | Print | Gewinde-Maß: | M7 | Achs-Ø: | 6.35 mm | Gewinde-Länge: | 6.5 mm | Widerstandsverlauf: | linear | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | 10 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Alpha, RV16AF41B1KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,76* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,89* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,45* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|