Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 819-4 Spannungsprüfer 819-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X024511
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     819-4
EAN/GTIN:
     4003758819043
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
nws spannungsprüfer
spannungsprüfer
E-Detektor - der berührungslose Spannungsprüfer ist ein kleiner und handlicher Helfer, wenn es darum geht, Kabel möglichst schnell auf Spannung zu prüfen.
Features:
Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe
Für Wechselspannung
Gerät erfüllt die Norm EN61010-1
Messkategorie CAT III/300V
Kompatibel mit allen Zangen mit SoftGripp Griffen
Gehäuse aus Kunststoff
Lieferumfang:
Spannungsprüfer · Batterien
Hinweise:
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: NWS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 10,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 12,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,28*
€ 14,94*
3 Tage
24
1
€ 9,45*
ab € 10,40*
€ 15,04*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.