| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X022281 Herst.-Nr.: KLKP-01-R3 EAN/GTIN: 0094664037168 |
| |
|
| | |
| Der KeyRack Locker mit Polykarbonat S-Biner ist eine sehr funktionale und farbenfrohe Weise, Schlüssel zu organisieren und zu sichern. Sein Karabinerverschlus aus hochqualitativem Edelstahl hat auf der einen Seite einen sicheren Verschluss, mit dem er an Gürtelschlaufen, Taschen, am Rucksack etc. angebracht werden kann. Das andere Ende hält sechs farbige S-Biner MicroLocks aus Polykarbonat, die mit einer einfachen Drehbewegung sicher verschlossen werden können. Schlüssel können so anhand der Farbe leicht identifiziert werden und sind leicht auszutauschen. Features: Kombiniert Karabinerclip und S-Biner Microlocks aus Polykarbonat Karabinerkörper aus rostfreiem Edelstahl 6 S-Biner MicroLock aus Polykarbonat mit Verschluss Schlüssel sind leicht anzubringen und zu entfernen Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 mm | Länge: | 77.5 mm | Farbe: | schwarz + blau + orange + grau + grün | Breite: | 15 mm | Gewicht: | 21 g | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Schwarz + Türkis + Orange + Grau + Grün | Produkt-Art: | Schlüssel-Karabiner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,85* | € 19,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,60* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|