Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize Schlüssel-Karabiner KLKP-01-R3 Schwarz, Türkis, Orange, Grau, Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052500
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     KLKP-01-R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
NITE Ize Schlüssel-Karabiner KLKP-01-R3 Schwarz, Türkis, Orange, Grau, Grün 1St.

Kombiniert Karabinerclip und S-Biner Microlocks aus Polykarbonat
Karabinerkörper aus rostfreiem Edelstahl
6 S-Biner MicroLock aus Polykarbonat mit Verschluss
Schlüssel sind leicht anzubringen und zu entfernen

Der KeyRack Locker mit Polykarbonat S-Biner ist eine sehr funktionale und farbenfrohe Weise, Schlüssel zu organisieren und zu sichern. Sein Karabinerverschlus aus hochqualitativem Edelstahl hat auf der einen Seite einen sicheren Verschluss, mit dem er an Gürtelschlaufen, Taschen, am Rucksack etc. angebracht werden kann. Das andere Ende hält sechs farbige S-Biner MicroLocks aus Polykarbonat, die mit einer einfachen Drehbewegung sicher verschlossen werden können. Schlüssel können so anhand der Farbe leicht identifiziert werden und sind leicht auszutauschen.

Gewicht: 21 g
Inhalt: 1 St.
Material: Edelstahl
Kategorie: Schlüssel-Karabiner
Farbe: schwarz + blau + orange + grau + grün
Herstellerfarbe: Schwarz + Türkis + Orange + Grau + Grün
Höhe: 32 mm
Länge (Tiefe): 77.5 mm
Breite: 15 mm
Produkt-Art: Schlüssel-Karabiner
Hersteller-Nr.: KLKP-01-R3
EAN: 0094664037168
Abmssungen (LxBxH): 176x77x47 mm

Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner, 094664037168, NITE Ize, KLKP-01-R3, Schlüsselanhänger, Schlüsselbund, Schlüsselring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 20,87*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 21,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.