| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X022231 Herst.-Nr.: KLKBF-11-R6 EAN/GTIN: 0094664037410 |
| |
|
| | |
| Auf großem Fuß: Der BigFoot Locker KeyRack ist mit S-Binern MicroLocks an den Zehen versehen, die jeweils bis zu drei Schlüssel halten können, also bis zu 15 Schlüssel insgesamt. Features: Besonders sicher Aus rostfreier Edelstahl Leichtes Anbringen und Entfernen von Schlüsseln Lieferumfang: SlideLock-Karabiner + 5 verschließbare S-Biner. Weitere Informationen: | | Höhe: | 34 mm | Länge: | 83 mm | Farbe: | grau | Breite: | 15 mm | Gewicht: | 32 g | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Schlüssel-Karabiner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 23,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,10* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|