Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize Schlüssel-Karabiner KLKBF-11-R6 BigFoot Locker KeyRack Edelstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052497
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     KLKBF-11-R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
NITE Ize Schlüssel-Karabiner KLKBF-11-R6 BigFoot Locker KeyRack Edelstahl 1St.

Besonders sicher
Aus rostfreier Edelstahl
Leichtes Anbringen und Entfernen von Schlüsseln

Auf großem Fuß: Der BigFoot Locker KeyRack ist mit S-Binern MicroLocks an den Zehen versehen, die jeweils bis zu drei Schlüssel halten können, also bis zu 15 Schlüssel insgesamt.

Gewicht: 32 g
Inhalt: 1 St.
Material: Edelstahl
Kategorie: Schlüssel-Karabiner
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Edelstahl
Höhe: 34 mm
Länge (Tiefe): 83 mm
Breite: 15 mm
Produkt-Art: Schlüssel-Karabiner
Hersteller-Nr.: KLKBF-11-R6
EAN: 0094664037410
Abmssungen (LxBxH): 176x77x47 mm

Lieferumfang: SlideLock-Karabiner + 5 verschließbare S-Biner.

Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner, 094664037410, NITE Ize, KLKBF-11-R6, BigFoot Locker KeyRack, Schlüsselanhänger, Schlüsselbund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 23,50*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 23,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.