Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-393-IRR-PVLEAD Stromzange digital CAT III 1500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X019592
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5337401
EAN/GTIN:
     0195112041222
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Die Echteffektiv-AC/DC-Strommesszange 393 FC mit Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V wurde für PV-Installations- und -Instandhaltungstechniker entwickelt, die in Anwendungen mit hohen Gleichspannungen arbeiten. Verbinden Sie die Messleitungen sicher mit der Strommesszange, um Spannung und Strom einzelner Panels oder einer Reihe von Panels in PV-Anlagen zu messen. Mit den Messleitungen PVLEAD1 mit MC4-Steckern werden Messgeräte mit PV-Anlagen verbunden, um sie bei regelmäßigen Prüfungen, Messungen und bei der Fehlersuche an PV-Solarmodulen zu verwenden. Bei Nutzung der Messleitungen PVLEAD3 Solar MC4 können die Stromleitungen während der Messungen angeschlossen bleiben. Dadurch können Messungen während des Betrieb erfolgen. Verwenden Sie das Einstrahlungsmessgerät IRR1-SOL, um die Sonneneinstrahlung zu ermitteln, die zur Berechnung der Strom-Spannungskennlinie der Ausgangsleistung erforderlich ist. Überprüfen Sie, ob das Panel oder die Reihe von Panels die korrekte Spannung ausgibt.
Features:
CAT III 1500 V
Lieferumfang:
Fluke 393 FC Strommesszange mit Sicherheitsspezifikation gemäß CAT III 1500 V
Messleitungen, Sicherheitsspezifikation CAT III, Nennspannung 1.500 V, Rechtwinklige Stecker mit Sicherheitskappen
Flexible Stromzange iFlex (Sensorlänge 46 cm)
Magnetriemen TPAK
Premium-Transportkoffer
FLK-IRR1-SOL Einstrahlungsmessgerät
FLK80PR-IRR Externer Temperaturfühler mit Saugnapf
C250 Tragetasche mit Schulterriemen
Messleitungssatz Pomona PVLEAD1, MC4 auf 4 mm
Messleitungssatz Pomona PVLEAD3 mit MC4-Steckern
Weitere Informationen:
Typ:
FLK-393-IRR-PVLEAD
Messbereich Kapazität:
1000 μ F
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1500 V
Messbereich Widerstand:
6000 Ω
Messbereich Frequenz:
5 - 500 Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Messbereich A/AC max.:
2500 A
Messbereich A/AC min.:
999 A
Messbereich A/DC max.:
999 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
1500 V
Messbereich V/DC min.:
600 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 955,32*
€ 1.092,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 918,49*
€ 1.093,45*
€ 5,90*
ab € 953,75*
€ 1.096,89*
Frei Haus
ab € 929,88*
€ 1.103,22*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 982,27*
€ 1.124,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,45*
€ 1.301,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,29*
€ 1.254,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.036,73*
€ 1.233,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,72*
€ 1.149,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,18*
€ 1.112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,49*
€ 1.093,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.