Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2521074 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 6 Anz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X017811
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2521074
EAN/GTIN:
     4053199549900
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
tru components stiftleiste

Features:
Polzahl Gesamt 6
Anzahl Reihen 2
Industrieware Ja
Inhalt 360 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
11.95 mm
Länge:
8.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
15.22 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TC-2521074
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 360 Stück (ab € 0,1965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,85*
€ 116,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,12*
€ 115,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,22*
€ 101,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,48*
€ 99,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 80,01*
€ 95,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.