Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle LR 54 1.5V 2 St. 80 mAh Alkali-Mangan AG10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X015591
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536700
EAN/GTIN:
     7638900083088
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Alkaline-Knopfzelle für elektronische Geräte.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Features:
2er Set
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1 mm
Gewicht:
1.1 g
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG10 + V10GA + G10A + 10GA + 189 + GP189 + LR1130 + L1130 + L1131 + S1131E + RW89 + B-LR54
Größe:
LR 54
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Alkali-Mangan
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
80 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2883*
€ 0,4483*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,75*
3 Tage
50
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,495*
€ 0,775*
1 Tag
50
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,15*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
632965
ab € 6,74*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,31*
Ähnlich
Energizer
629781
ab € 3,98*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,88*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.