Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RV16AF-41-15R1-A500K RV16AF41A500KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 500kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X015301
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-41-15R1-A500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
500 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
RV16AF-41-15R1-A500K.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Rund
Typ:
RV16AF41A500KM
Achs-Länge:
15 mm
Widerstand:
500 kΩ
Belastbarkeit:
50 mW
Anschluss:
Print gewinkelt
RM:
5 mm
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
6.35 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, RV16AF41A500KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.