Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RV16AF-10-15R1-C5K RV16AF10C5KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 5kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X015051
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-10-15R1-C5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
5 kΩ
negativ-logarithmisch
Lieferumfang:
RV16AF-10-15R1-C5K.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Rund
Typ:
RV16AF10C5KM
Achs-Länge:
15 mm
Widerstand:
5 kΩ
Belastbarkeit:
50 mW
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
6.35 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Widerstandsverlauf:
negativ-logarithmisch
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, RV16AF10C5KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,78*
1 Tag
110
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 24,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.